Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GANZ - Mágneskapcsoló tekercs 230V AC DIL-K22- DIL-K37-ig GT27961 - 204-4534-835

MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló tekercs 230V AC DIL-K22- DIL-K37-ig GT27961

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356038338

Sonepar cikkszám

GT27961

Gyártói cikkszám

204-4534-835

Gyártói típuskód

DIL-K22-37X/tekercs 230V

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 42V AC 4kW 1z