Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló tekercs 230VAC DIL 0-52-höz 002870 - 202-3830-865

MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló tekercs 230VAC DIL 0-52-höz 002870

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356044469

Sonepar cikkszám

002870

Gyártói cikkszám

202-3830-865

Gyártói típuskód

tekercs DIL 0 230V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

230-230 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

230-230 V

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs bakelit 4mm2 32A 6 tagú K 4B/6