Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló tekercs 230VAC DIL 2-22-höz 002873 - 202-3850-865

MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló tekercs 230VAC DIL  2-22-höz 002873

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356044919

Sonepar cikkszám

002873

Gyártói cikkszám

202-3850-865

Gyártói típuskód

tekercs DIL 2 230V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

230-230 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

230-230 V

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs lágy műa 4mm2 32A 6 tagú K 4P/6