GANZ - Mágneskapcsoló tekercs 230VAC DIL 6-22-höz SN024000 - 202-3915-865
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356045886
Sonepar cikkszám
SN024000
Gyártói cikkszám
202-3915-865
Gyártói típuskód
tekercs DIL 6 230 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
230-230 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
230-230 V
Mélységben állítható