Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló tekercs 240VAC DIL 00-hoz SN073519 - 202-3806-836

MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló tekercs 240VAC DIL 00-hoz SN073519

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 240-240 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 240-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN073519

Gyártói cikkszám

202-3806-836

Gyártói típuskód

DIL 00 240V tekercs

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

240-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

240-240 V

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló tekercs ; Mágneskapcsoló tekercs 240VAC DIL 00-hoz