Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló tekercs 24VAC DIL 0-52-höz SN024004 - 202-3830-801

MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló tekercs    24VAC DIL 0-52-höz SN024004

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356044285

Sonepar cikkszám

SN024004

Gyártói cikkszám

202-3830-801

Gyártói típuskód

tekercs DIL 0 24V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

24-24 V

Mélységben állítható