GANZ - Mágneskapcsoló tekercs 24VAC DIL 2-22-höz SN024003 - 202-3850-801
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356044711
Sonepar cikkszám
SN024003
Gyártói cikkszám
202-3850-801
Gyártói típuskód
tekercs DIL 2 24
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
24-24 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
24-24 V
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő vezetékhez 1,5-3,0mm2 "9" jel 200db/cs