GANZ - Mágneskapcsoló tekercs 24VAC DIL 3-22-höz SN023997 - 202-3875-801
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356045084
Sonepar cikkszám
SN023997
Gyártói cikkszám
202-3875-801
Gyártói típuskód
tekercs DIL 3 24V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb előlap ; Világító nyomógomb 22mm kék visszaálló