Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló tekercs 24VAC DIL-K15-18-hoz G10040 - 204-4480-801

MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló tekercs 24VAC DIL-K15-18-hoz G10040

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356036709

Sonepar cikkszám

G10040

Gyártói cikkszám

204-4480-801

Gyártói típuskód

tek. DIL-K15-18 24

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

24-24 V

Kéziszerszámok ; Oldalcsípőfogó ; Oldalcsípő fogó 180mm Comfort