GANZ - Mágneskapcsoló tekercs 36V AC DIL 0-52-höz H00008 - 202-3830-819
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 36-36 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 36-36 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356044346
Sonepar cikkszám
H00008
Gyártói cikkszám
202-3830-819
Gyártói típuskód
tekercs DIL 0 36V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
36-36 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
36-36 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló tekercs ; Mágneskapcsoló tekercs 500VAC DIL 6-22-höz