Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló tekercs 400VAC DIL 0-52-höz 002871 - 202-3830-866

MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló tekercs 400VAC DIL 0-52-höz 002871

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 400-400 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 400-400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5996356044476

Sonepar cikkszám

002871

Gyártói cikkszám

202-3830-866

Gyártói típuskód

tekercs DIL 0 400V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

400-400 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

400-400 V

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs bakelit 4mm2 32A 12 tagú K 4B/12