Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GANZ - Mágneskapcsoló tekercs 400VAC DIL 3-22-höz SN024002 - 202-3875-866

MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló tekercs 400VAC DIL 3-22-höz SN024002

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 400-400 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 400-400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356045268

Sonepar cikkszám

SN024002

Gyártói cikkszám

202-3875-866

Gyártói típuskód

tekercs DIL 3 400V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

400-400 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

400-400 V

Mélységben állítható