Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló tekercs 400VAC DIL 6-22-höz GT97799 - 202-3915-866

MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló tekercs 400VAC DIL 6-22-höz GT97799

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 400-400 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 400-400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356045893

Sonepar cikkszám

GT97799

Gyártói cikkszám

202-3915-866

Gyártói típuskód

tek. DIL 6 400V AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

400-400 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

400-400 V

Kéziszerszámok ; Oldalcsípőfogó ; Oldalcsípőfogó 200mm