Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló tekercs 42VAC DIL 00-hoz 002866 - 202-3806-821

MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló tekercs   42VAC DIL 00-hoz 002866

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 42-42 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 42-42 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356044100

Sonepar cikkszám

002866

Gyártói cikkszám

202-3806-821

Gyártói típuskód

DIL 00 42V mük. tekerc

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

42-42 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

42-42 V

Háromfázis, fáziskiválasztással. A kívánt fázist az előlapon található nyomógombbal lehet kiválasztani.