Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Mágneskapcsoló tekercs 42VAC DIL 2-22-höz SN023995 - 202-3850-821

MásolásMásolás
GANZ - Mágneskapcsoló tekercs    42VAC DIL  2-22-höz SN023995

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 42-42 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 42-42 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356044797

Sonepar cikkszám

SN023995

Gyártói cikkszám

202-3850-821

Gyártói típuskód

tekercs DIL 2 42V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

42-42 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

42-42 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló tekercs ; Mágneskapcsoló tekercs 42VAC DIL 2-22-höz