GANZ - Mágneskapcsoló tekercs 500VAC DIL 00-hoz G30586 - 202-3806-807
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 500-500 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 500-500 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356044063
Sonepar cikkszám
G30586
Gyártói cikkszám
202-3806-807
Gyártói típuskód
tek. DIL 00 500V AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
500-500 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
500-500 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló tekercs ; Mágneskapcsoló tekercs 500VAC DIL 00-hoz