GANZ - Mágneskapcsoló tekercs 500VAC DIL 4-22-höz G30621 - 202-3895-807
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356045411
Sonepar cikkszám
G30621
Gyártói cikkszám
202-3895-807
Gyártói típuskód
tek. DIL 4 500V AC
Kéziszerszámok ; Szerszámkészlet ; Csavarhúzókészlet VDE PH 8db-os szigetelt 1000V