GANZ - Masterplast FE NS 1600 N 3P Mic 2.0E OF+SDE+COM G15655 - 530-0121-240-DL
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356072738
Sonepar cikkszám
G15655
Gyártói cikkszám
530-0121-240-DL
Gyártói típuskód
DIL-K(G)15-21 220V DC
Kéziszerszámok ; Oldalcsípőfogó ; Oldalcsípő fogó 180mm comfort