Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Motorindító komplett 230V AC 1.0-1.5 A tokozott IP54 SN024207 - 241-0052-350

MásolásMásolás
GANZ - Motorindító komplett 230V AC 1.0-1.5 A tokozott IP54 SN024207

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Motorindítók típusa - közvetlen indító

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén, 3-fázisú - 3 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356046081

Sonepar cikkszám

SN024207

Gyártói cikkszám

241-0052-350

Gyártói típuskód

DTMN K5 230V 1.0-1.5 A

Motorindítók típusa:

közvetlen indító

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

230-230 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén, 3-fázisú:

3 kW

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

1-1.5 A

Védettség:

IP54

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vészleállító nyomógomb, komplett ; Vészkikapcsoló GMV 25-höz