Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Motorindító komplett 230V AC 7.3-11 A tokozott IP54 G14888 - 241-0102-350

MásolásMásolás
GANZ - Motorindító komplett 230V AC 7.3-11 A tokozott IP54 G14888

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Motorindítók típusa - közvetlen indító

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén, 3-fázisú - 3 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356046258

Sonepar cikkszám

G14888

Gyártói cikkszám

241-0102-350

Gyártói típuskód

DTMN K5 230V 7.3-11 A

Motorindítók típusa:

közvetlen indító

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

230-230 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén, 3-fázisú:

3 kW

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

7.3-11 A

Védettség:

IP54

Kéziszerszámok ; Dugókulcs ; Dugókulcs 6mm