Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Motorindító komplett 400V AC 16.5-20 A tokozott IP54 SN024187 - 441-0122-450

MásolásMásolás
GANZ - Motorindító komplett 400V AC 16.5-20 A tokozott IP54 SN024187

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Motorindítók típusa - közvetlen indító

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 400-400 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 400-400 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén, 3-fázisú - 11 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356046616

Sonepar cikkszám

SN024187

Gyártói cikkszám

441-0122-450

Gyártói típuskód

DTMN K11 400V 16.5-

Motorindítók típusa:

közvetlen indító

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

400-400 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

400-400 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén, 3-fázisú:

11 kW

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

16.5-20 A

Védettség:

IP54

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorindító kombináció ; Motorindító komplett 400V AC 16.5-20 A tokozott