Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Motorindító komplett 400VAC 4.9-7.3 A tokozott IP54 SN024193 - 441-0092-450

MásolásMásolás
GANZ - Motorindító komplett 400VAC 4.9-7.3 A tokozott IP54 SN024193

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Motorindítók típusa - közvetlen indító

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 400-400 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 400-400 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén, 3-fázisú - 11 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356046555

Sonepar cikkszám

SN024193

Gyártói cikkszám

441-0092-450

Gyártói típuskód

DTMN K11 400V 4.9-7.3 A

Motorindítók típusa:

közvetlen indító

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

400-400 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

400-400 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén, 3-fázisú:

11 kW

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

4.9-7.3 A

Védettség:

IP54

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; SIHF-J 4x 1,5 Szilikonkábel 300/500V 4 x 1,5mm2 sodrott