Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Motorvédelem 1-1,6A 6kA IP20 007271 - 400-2000-006

MásolásMásolás
GANZ - Motorvédelem 1-1,6A 6kA IP20 007271

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 1-1.6 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén - 6 kA

  • Védettség - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356047057

Sonepar cikkszám

007271

Gyártói cikkszám

400-2000-006

Gyártói típuskód

GMV 25 1-1,6 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

1-1.6 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

6 kA

Védettség:

IP20

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Motorvédelem 1-1,6A 6kA