Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Motorvédelem 16-20A 6kA IP20 H00037 - 400-2000-012

MásolásMásolás
GANZ - Motorvédelem 16-20A 6kA IP20 H00037

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 16-20 A

  • Védettség - IP20

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén - 6 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356047118

Sonepar cikkszám

H00037

Gyártói cikkszám

400-2000-012

Gyártói típuskód

GMV 25 16- 20 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

16-20 A

Védettség:

IP20

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

6 kA

Érzékelők ; HEGE ; Kromschröder GFK 15/20-hozszűrőbetét készlet