GANZ Műszer - Ampermérő 300/5A AC 96x96mm X/5 GT14937 - 96 LAe X/5 300A
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méréstartomány - 5-300 A
Feszültség fajtája - AC
Kivitel - frontoldali szerelésre
Skála névleges végértéke - 300 A
Szélesség - 96 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT14937
Gyártói cikkszám
96 LAe X/5 300A
Gyártói típuskód
96 LAe X/5 300A
Méréstartomány:
5-300 A
Feszültség fajtája:
AC
Kivitel:
frontoldali szerelésre
Skála névleges végértéke:
300 A
Szélesség:
96 mm
Magasság:
96 mm
Lámpatestek ; Vészvilágítási lámpatest ; Vészvilágító 8W 1h állandó