Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ Műszer - Ampermérő 5/10A AC 72x72mm /direkt mérő/ G50304 - 1640-13-012

MásolásMásolás
GANZ Műszer - Ampermérő  5/10A AC 72x72mm /direkt mérő/ G50304

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méréstartomány - 5-10 A

  • Feszültség fajtája - AC

  • Szélesség - 72 mm

  • Magasság - 72 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G50304

Gyártói cikkszám

1640-13-012

Gyártói típuskód

72 LA 5/10A /direkt/

Méréstartomány:

5-10 A

Feszültség fajtája:

AC

Szélesség:

72 mm

Magasság:

72 mm

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Kötődoboz műa fk 98x 98x 52mm IP54 tömítőgyűrűs