GANZ Műszer - Voltmérő 300/500VAC 72x72mm átkapcs. 6 állás G52410 - 72 VS 300/500V
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méréstartomány - 300-500 V
Feszültség fajtája - AC
Szélesség - 72 mm
Magasság - 72 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G52410
Gyártói cikkszám
72 VS 300/500V
Gyártói típuskód
72 VS 300/500V
Méréstartomány:
300-500 V
Feszültség fajtája:
AC
Szélesség:
72 mm
Magasság:
72 mm
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari sokp csatl 24P+F 16A 500V dugó