Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ Műszer - Voltmérő 500VAC 72x72mm G07859 - 110102000124

MásolásMásolás
GANZ Műszer - Voltmérő 500VAC 72x72mm G07859

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség fajtája - AC

  • Szélesség - 72 mm

  • Magasság - 72 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G07859

Gyártói cikkszám

110102000124

Gyártói típuskód

72 LVe 500V

Feszültség fajtája:

AC

Szélesség:

72 mm

Magasság:

72 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Motorvédelem 16-20A 6kA 10,00kW