Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Nyomógomb 22mm fekete le jellel G60699 - 1V-N-FEK-LE

MásolásMásolás
GANZ - Nyomógomb 22mm fekete le jellel G60699

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Gomb színe - fekete

  • Parancshelyek száma - 1

  • Lencse formája - körszelvény

  • Nyílás átmérője - 22 mm

  • Gomb építési formája - magas

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356065105

Sonepar cikkszám

G60699

Gyártói cikkszám

1V-N-FEK-LE

Gyártói típuskód

V-N-FEK-LE

Gomb színe:

fekete

Parancshelyek száma:

1

Lencse formája:

körszelvény

Nyílás átmérője:

22 mm

Gomb építési formája:

magas

Megvilágítható:

Nem

Feliratozott:

Igen

Visszaálló:

Igen

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb előlap ; Nyomógomb 22mm fekete le jellel