Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Nyomógomb 22mm sárga G60691 - 1V-N-S

MásolásMásolás
GANZ - Nyomógomb 22mm sárga G60691

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Gomb színe - sárga

  • Lencse formája - körszelvény

  • Gomb építési formája - magas

  • Megvilágítható - Nem

  • Parancshelyek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356065020

Sonepar cikkszám

G60691

Gyártói cikkszám

1V-N-S

Gyártói típuskód

V-N-S

Gomb színe:

sárga

Lencse formája:

körszelvény

Gomb építési formája:

magas

Megvilágítható:

Nem

Parancshelyek száma:

1

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

22 mm

Feliratozott:

Nem

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrűvel:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb előlap ; Nyomógomb 22mm sárga