Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Nyomógomb 22mm zöld G60690 - 1V-N-Z

MásolásMásolás
GANZ - Nyomógomb 22mm zöld G60690

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Gomb színe - zöld

  • Lencse formája - körszelvény

  • Gomb építési formája - magas

  • Megvilágítható - Nem

  • Parancshelyek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356065013

Sonepar cikkszám

G60690

Gyártói cikkszám

1V-N-Z

Gyártói típuskód

V-N-Z

Gomb színe:

zöld

Lencse formája:

körszelvény

Gomb építési formája:

magas

Megvilágítható:

Nem

Parancshelyek száma:

1

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

22 mm

Feliratozott:

Nem

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrűvel:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb előlap ; Nyomógomb 22mm zöld