GANZ - Relémodul 230VAC-24VAC/DC 1váltó segégrelé IP40 GT08671 - 1VS116K
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V
Váltóérintkezők száma - 1
LED-kijelzővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356081501
Sonepar cikkszám
GT08671
Gyártói cikkszám
1VS116K
Gyártói típuskód
VS116K
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
230-230 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
24-24 V
Váltóérintkezők száma:
1
LED-kijelzővel:
Igen
Védettség:
IP40
Relék ; Kapcsolórelé ; Relémodul 230VAC-24VAC/DC 1váltó segégrelé