GANZ - UAt fesz.véd.relé 3x380V, asszim. SN022546 - 740-8072-500
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség feszültségfajtája - AC
Levehető szorítókkal - Igen
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 400-400 V
Váltóérintkezők száma - 1
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél - 400-400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356080719
Sonepar cikkszám
SN022546
Gyártói cikkszám
740-8072-500
Gyártói típuskód
UAt/3x380/400V
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC
Levehető szorítókkal:
Igen
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
400-400 V
Váltóérintkezők száma:
1
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
400-400 V
Relék ; Fázisfigyelő relé ; UAt fesz.véd.relé 3x380V, asszim.