GANZ - Üres tokozat 2 fejhez szürke IP65 2xM20 bemenet G60707 - 1D2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 2
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - műanyag
Védettség - IP65
Házforma/háztípus - felépítmény ház
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356066768
Sonepar cikkszám
G60707
Gyártói cikkszám
1D2
Gyártói típuskód
D2
Parancshelyek száma:
2
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Védettség:
IP65
Házforma/háztípus:
felépítmény ház
Mélység:
54 mm
Nyílások átmérője:
20 mm
Magasság:
110 mm
Szélesség:
75 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék ház ; Üres tokozat 2 fejhez szürke IP65 2xM20 bemenet