GANZ - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 3állású 60fokos kulcsos G60741 - 1Z-102/0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Igazoló elem típusa - kulcsos
Kapcsolóállások száma - 1
Lencse formája - körszelvény
Megvilágítható - Nem
Nyílás átmérője - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996356065846
Sonepar cikkszám
G60741
Gyártói cikkszám
1Z-102/0
Gyártói típuskód
Z-102/0
Igazoló elem típusa:
kulcsos
Kapcsolóállások száma:
1
Lencse formája:
körszelvény
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló tekercs ; Mágneskapcsoló tekercs 36VAC DIL 2-22-höz