GAO - Asztali elosztó 5m 6-os kapcsolóval fehér 3x1,5 fehér SN143216 - 0012365100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
BE-/KI-kapcsolóval - Igen
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 6
Túlfeszültség elleni védelem - Nem
Csatlakozások száma USB - 0
Védettség - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN143216
Gyártói cikkszám
0012365100
Gyártói típuskód
0012365100
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
6
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Csatlakozások száma USB:
0
Védettség:
IP20
Ház formája:
négyszögletű
EURO csatlakozó aljzatok száma:
0
Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:
0
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Áram-védőkapcsoló:
Nem
Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:
0
Dugaszoló aljzatok száma (Bipasso típus, olasz):
0
Fedéllel:
Nem
Érkeresztmetszet:
1.5 mm2
Dugaszoló aljzatok száma (P11 típus, olasz):
0
Dán szabvány szerinti aljzatok száma (földelő érintkezővel):
0
Hálózatizavar-szűrő:
Nem
Dugaszoló aljzatok száma P17 típusú (olasz):
0
Francia szabvány szerinti csatlakozók száma (E típus):
0
Névleges áram:
16 A
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Tápvezeték hossza:
5 m
Dugaszoló aljzatok száma (NEMA típus):
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Anyag minősége:
termoplasztik
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
Felület kivitele:
matt
Multistandard dugaszoló aljzatok száma, univerzális:
0
Áttetsző:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
CEE 7/1 dugaszolóaljzatok száma (védőérintkező nélkül):
0
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Dugaszoló aljzatok száma brit standard (BS1363):
0
Sugaszoló aljzatok száma olasz sazbvány TYP 30:
0
Túláram elleni védelem:
Nem
Finombiztosítással:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem