Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Asztali elosztó 6-os,tulfesz.lev, 6xkapcs,H05VV-F 3G1.0,fehé GT94886 - 24557

MásolásMásolás
GAO - Asztali elosztó 6-os,tulfesz.lev, 6xkapcs,H05VV-F 3G1.0,fehé GT94886

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • BE-/KI-kapcsolóval - Igen

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 6

  • Túlfeszültség elleni védelem - Igen

  • Csatlakozások száma USB - 0

  • Védettség - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4006341912503

Sonepar cikkszám

GT94886

Gyártói cikkszám

24557

Gyártói típuskód

24557

BE-/KI-kapcsolóval:

Igen

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

6

Túlfeszültség elleni védelem:

Igen

Csatlakozások száma USB:

0

Védettség:

IP20

Ház formája:

négyszögletű

EURO csatlakozó aljzatok száma:

0

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Áram-védőkapcsoló:

Nem

Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzatok száma (Bipasso típus, olasz):

0

Fedéllel:

Nem

Érkeresztmetszet:

1.5 mm2

Dugaszoló aljzatok száma (P11 típus, olasz):

0

Dán szabvány szerinti aljzatok száma (földelő érintkezővel):

0

Dugaszoló aljzatok száma P17 típusú (olasz):

0

Francia szabvány szerinti csatlakozók száma (E típus):

0

Névleges áram:

16 A

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Tápvezeték hossza:

1.4 m

Dugaszoló aljzatok száma (NEMA típus):

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Felület kivitele:

matt

Multistandard dugaszoló aljzatok száma, univerzális:

0

Áttetsző:

Nem

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Asztali elosztó 6-os,tulfesz.lev, 6xkapcs,H05VV-F 3G1.0,fehé