Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Berregő 8-12V króm iskolacsengő 2 tekercses 85dB GT09063 - 04015

MásolásMásolás
GAO - Berregő 8-12V króm iskolacsengő 2 tekercses 85dB GT09063

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 8 V

  • Hangerő - 85 dB

  • Ház színe - ezüst

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Hangnem - folyamatos hang

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4008297040156

Sonepar cikkszám

GT09063

Gyártói cikkszám

04015

Gyártói típuskód

04015

Névleges feszültség:

8 V

Hangerő:

85 dB

Ház színe:

ezüst

Szerelési mód:

falon kívüli

Hangnem:

folyamatos hang

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-késes biztosító aljzat ; NH2 szakaszoló 400A függ