Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Doboztető átm.: 69mm rugós tűzálló GT59961 - 5206H

MásolásMásolás
GAO - Doboztető átm.: 69mm rugós tűzálló GT59961

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Átmérő - 69 mm

  • Doboz-/szekrényátmérőhöz - 71-71 mm

  • Forma - körszelvény

  • Kivitel - szerelvényfedő

  • Doboz-/szekrényhosszhoz - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4004282452065

Sonepar cikkszám

GT59961

Gyártói cikkszám

5206H

Gyártói típuskód

5206H

Átmérő:

69 mm

Doboz-/szekrényátmérőhöz:

71-71 mm

Forma:

körszelvény

Kivitel:

szerelvényfedő

Doboz-/szekrényhosszhoz:

0 mm

Hosszúság:

0 mm

Rögzítés módja:

rugós fedél

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Doboztető átm.: 71mm rugós tűzálló