Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Doboztető átm.: 83mm rugós tűzálló 650°C GT63975 - 5211H

MásolásMásolás
GAO - Doboztető átm.: 83mm rugós tűzálló 650°C GT63975

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Átmérő - 83 mm

  • Doboz-/szekrényátmérőhöz - 83-83 mm

  • Forma - körszelvény

  • Kivitel - szerelvényfedő

  • Doboz-/szekrényhosszhoz - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4004282452119

Sonepar cikkszám

GT63975

Gyártói cikkszám

5211H

Gyártói típuskód

5211H

Átmérő:

83 mm

Doboz-/szekrényátmérőhöz:

83-83 mm

Forma:

körszelvény

Kivitel:

szerelvényfedő

Doboz-/szekrényhosszhoz:

0 mm

Hosszúság:

0 mm

Rögzítés módja:

rugós fedél

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Doboztető átm.: 83mm rugós tűzálló 650°C