Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Dugalj 2P+F 16A/230V FK BUSINESS LINE 1 IP54 GT67346 - 9567H

MásolásMásolás
GAO - Dugalj 2P+F 16A/230V FK BUSINESS LINE 1 IP54 GT67346

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)

  • Egységek száma - 1

  • Szín - fehér

  • Szerelési mód - falon kívül

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282495673

Sonepar cikkszám

GT67346

Gyártói cikkszám

9567H

Gyártói típuskód

9567H

Kivitel:

CEE 7/3 aljzat (F típus)

Egységek száma:

1

Szín:

fehér

Szerelési mód:

falon kívül

Névleges áram:

16 A

Csapófedéllel / csapfedeles:

Igen

Anyag:

műanyag

Névleges feszültség:

230 V

IP védettséghez alkalmas:

IP54

Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Dugalj 2P+F 16A/230V FK BUSINESS LINE 1 IP54