GAO - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly fehér MODUL (keret nélkül) GT62716 - 4707H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)
Egységek száma - 1
Szín - fehér
Névleges áram - 16 A
Csapófedéllel / csapfedeles - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4004282447078
Sonepar cikkszám
GT62716
Gyártói cikkszám
4707H
Gyártói típuskód
4707H
Kivitel:
CEE 7/3 aljzat (F típus)
Egységek száma:
1
Szín:
fehér
Névleges áram:
16 A
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Keret nélküli kivitel.