Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly sötét szürke Olympic GT47555 - 22509

MásolásMásolás
GAO - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly sötét szürke Olympic GT47555

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szín - szürke

  • Névleges áram - 16 A

  • Névleges feszültség - 250 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008297225096

Sonepar cikkszám

GT47555

Gyártói cikkszám

22509

Gyártói típuskód

22509

Szín:

szürke

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

250 V

Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Dugalj 2P+F 16A/250V sülly sötét szürke Olympic