Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly váltókapcsolóval fehér G45964 - 00110

MásolásMásolás
GAO - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly váltókapcsolóval fehér G45964

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsoló típusa - váltókapcsoló

  • Csatlakozóaljzat típusa - CEE 7/3 aljzat (F típus)

  • Csatlakozó aljzatok száma - 1

  • Használati mód - billentyű/gomb

  • Szerelési irány - vízszintes

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4008297001102

Sonepar cikkszám

G45964

Gyártói cikkszám

00110

Gyártói típuskód

00110

Kapcsoló típusa:

váltókapcsoló

Csatlakozóaljzat típusa:

CEE 7/3 aljzat (F típus)

Csatlakozó aljzatok száma:

1

Használati mód:

billentyű/gomb

Szerelési irány:

vízszintes

Szerelési mód:

süllyesztett

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Névleges feszültség:

250 V

Csatlakozóaljzat névleges árama:

16 A

Dugalj 2P+F 16A/250V sülly váltókapcsolóval fehér