GAO - Dugalj 2P+F 16A/250V vízm sülly IP44 kerettel fehér Porto GT52341 - 26155
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)
Egységek száma - 1
Szín - fehér
Szerelési mód - süllyesztett
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008297261551
Sonepar cikkszám
GT52341
Gyártói cikkszám
26155
Gyártói típuskód
26155
Kivitel:
CEE 7/3 aljzat (F típus)
Egységek száma:
1
Szín:
fehér
Szerelési mód:
süllyesztett
Névleges áram:
16 A
Csapófedéllel / csapfedeles:
Igen
Megnövelt érintésvédelemmel:
Igen
Szövegmező / írási felület:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
műanyag
Névleges feszültség:
250 V
IP védettséghez alkalmas:
IP44
Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Dugalj 2P+F 16A/250V vízm sülly IP44 kerettel fehér Porto