Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Dugalj 2x(2P+F) 16A/230V FK BUSINESS LINE 2 IP54 GT67347 - 9568H

MásolásMásolás
GAO - Dugalj 2x(2P+F) 16A/230V FK BUSINESS LINE 2 IP54 GT67347

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)

  • Egységek száma - 2

  • Szín - fehér

  • Szerelési mód - falon kívül

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282495680

Sonepar cikkszám

GT67347

Gyártói cikkszám

9568H

Gyártói típuskód

9568H

Kivitel:

CEE 7/3 aljzat (F típus)

Egységek száma:

2

Szín:

fehér

Szerelési mód:

falon kívül

Névleges áram:

16 A

Csapófedéllel / csapfedeles:

Igen

Anyag:

műanyag

Névleges feszültség:

230 V

IP védettséghez alkalmas:

IP54

Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Dugalj 2x(2P+F) 16A/230V FK BUSINESS LINE 2 IP54