Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V vízm fk IP54 AQUASTAR G52971 - 22121

MásolásMásolás
GAO - Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V vízm fk IP54 AQUASTAR G52971

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)

  • Egységek száma - 2

  • Szín - fehér

  • Szerelési mód - falon kívül

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4008297221210

Sonepar cikkszám

G52971

Gyártói cikkszám

22121

Gyártói típuskód

22121

Kivitel:

CEE 7/3 aljzat (F típus)

Egységek száma:

2

Szín:

fehér

Szerelési mód:

falon kívül

Névleges áram:

16 A

Csapófedéllel / csapfedeles:

Igen

Megnövelt érintésvédelemmel:

Igen

Áttetsző:

Igen

Anyag:

műanyag

Névleges feszültség:

250 V

Frekvencia:

60-60 Hz

IP védettséghez alkalmas:

IP44

Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V vízm fk IP44 AQUASTAR