Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Dugalj 3x(2P+F) 16A/250V vízm fk IP44 AQUAS. fehér GT30536 - 22161

MásolásMásolás
GAO - Dugalj 3x(2P+F) 16A/250V vízm fk IP44 AQUAS. fehér GT30536

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)

  • Egységek száma - 3

  • Szín - fehér

  • Szerelési mód - falon kívül

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4008297221616

Sonepar cikkszám

GT30536

Gyártói cikkszám

22161

Gyártói típuskód

22161

Kivitel:

CEE 7/3 aljzat (F típus)

Egységek száma:

3

Szín:

fehér

Szerelési mód:

falon kívül

Névleges áram:

16 A

Csapófedéllel / csapfedeles:

Igen

Megnövelt érintésvédelemmel:

Igen

Áttetsző:

Nem

Anyag:

műanyag

Névleges feszültség:

250 V

Frekvencia:

60-60 Hz

IP védettséghez alkalmas:

IP44

Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Dugalj 3x(2P+F) 16A/250V vízm fk IP44 AQUAS. fehér