GAO - Dugalj 4-es fk fehér BUSINESS LINE 4 GT59950 - 0313H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)
Egységek száma - 4
Szín - fehér
Szerelési mód - falon kívül
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4004282403135
Sonepar cikkszám
GT59950
Gyártói cikkszám
0313H
Gyártói típuskód
0313H
Kivitel:
CEE 7/3 aljzat (F típus)
Egységek száma:
4
Szín:
fehér
Szerelési mód:
falon kívül
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
250 V
Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Dugalj 4-es fk fehér BUSINESS LINE 4