GAO - Dugalj+váltó kapcsoló BUSINESS LINE GT67726 - 0314H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsoló típusa - váltókapcsoló
Csatlakozóaljzat típusa - CEE 7/3 aljzat (F típus)
Csatlakozó aljzatok száma - 1
Használati mód - billentyű/gomb
Szerelési mód - falon kívül
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4004282403142
Sonepar cikkszám
GT67726
Gyártói cikkszám
0314H
Gyártói típuskód
0314H
Kapcsoló típusa:
váltókapcsoló
Csatlakozóaljzat típusa:
CEE 7/3 aljzat (F típus)
Csatlakozó aljzatok száma:
1
Használati mód:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
falon kívül
Szerelési irány:
függőleges
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Világítással:
Nem
Szín:
fehér
Névleges feszültség:
230 V
Csatlakozóaljzat névleges árama:
16 A
Mérő és ellenőrző berendezések ; Feszültségmérő műszer ; Fázisceruza készlet 14 és 19cm IP40 100-250V